Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10J237 -mutterinvääntimen kuusikulmainen 11/32 tuuman vihreä teräs | AA2GWZ

WESTWARD 10J237 kuusiomutterin väännin, 11/32 tuuman vihreä teräs

Varastossa
Tuote: AA2GWZ Malli: 10J237

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliKromattu 50BV30 seosterästä
VäriSininen / musta kahva
VärikoodiVihreä
KahvaAsetaatti
Käsittele väriäKirkas / vihreä
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Hex11 / 32 "
Kuusiokoko11 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.25 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliHollow 3 "Syvä
VarsiPyöreä
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKuusiokokoTerän materiaaliVäriKokonaispituusSAE tai metrinenAkseliVarren pituusHinta
WESTWARD 10J242 mutterinväännin kuusio 5.5 mm ruskea teräs | AA2GXE 10J242Mutterinkuljettaja5.5mmKromattu 50BV30 seosterästäSininen / musta kahva7.25 "metrinenHollow 3 "Syvä3"€3.27
WESTWARD 10J250 -mutterinväänninsarja Hex 1/4 5/16 tuumaa 2 kpl | AA2GXN 10J250Mutteriasenninsarja1/4 ", 5/16"Teräs--SAEKromattu ontto1.5 "€6.69
WESTWARD 10J251 mutterinväännin, 1/4 tuuman sininen / musta teräs | AA2GXP 10J251Mutterinkuljettaja1 / 4 "Kromattu 50BV30 seosterästäSininen / musta kahva3.25 "SAEVankka1.5 "€2.74
WESTWARD 10J265 mutterinvääntimen kuusiokokoinen 1/2 tuuman sininen teräs | AA2GXX 10J265Mutterinkuljettaja1 / 2 "Kromattu 50BV30 seosterästäSininen ja musta kahva10 5 / 16 "SAEHollow 3 "Syvä6"€5.30
WESTWARD 10J288 mutterinväännin, 1/4 tuuman punainen teräs | AA2GYA 10J288Mutterinkuljettaja1 / 4 "Kromattu 50BV30 seosterästäSininen / musta kahva7.375 "SAEHollow 3 "Syvä3"€12.21
WESTWARD 10J290 -mutterinväännin Hex 11/32 tuumaa sininen / musta teräs | AA2GYC 10J290Mutterinkuljettaja11 / 32 "Kromattu 50BV30 seosterästäSininen / musta kahva7.375 "SAEHollow 3 "Syvä3"€12.35
WESTWARD 10J304 mutterinväännin kuusio 12mm punainen teräs | AA2GYP 10J304Mutterinkuljettaja12.0mmKromattu 50BV30 seosterästäSininen / musta kahva7.375 "metrinenHollow 3 "Syvä3"€14.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10J237 kuusiomutterin väännin, 11/32 tuuman vihreä teräs
€9.99 / yksikkö