Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E902 Flex Socket 3/8 Inch Drive 13/16 Inch 12 Point Standard | AA2ECU

WESTWARD 10E902 Flex Socket 3/8 tuuman vetolaite 13/16 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA2ECU Malli: 10E902

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus2 3 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.35
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 10E886 Flex -hylsy 3/8 tuuman käyttö 13/16 tuuman 6 -piste vakio | AA2ECC 10E88662 3 / 32 "13 / 16 "€3.35
WESTWARD 10E887 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 7/8 tuuman 6 pisteen vakio | AA2ECD 10E88762 3 / 32 "7 / 8 "€3.44
WESTWARD 10E888 Joustopistoke 3/8 tuuman asema 15/16 tuuman 6 -piste vakio | AA2ECE 10E88862.187 "15 / 16 "€11.10
WESTWARD 10E889 Joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 1 tuuma 6 pisteen vakio | AA2ECF 10E88962 7 / 32 "1"€3.87
WESTWARD 10E894 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 3/8 tuuman 12 pisteen vakio | AA2ECL 10E894121 15 / 16 "3 / 8 "€7.55
WESTWARD 10E895 joustava pistorasia 3/8 tuuman asema 7/16 tuuman 12 pisteen vakio | AA2ECM 10E895121 15 / 16 "7 / 16 "€7.56
WESTWARD 10E896 Jousiokanta 3/8 tuuman käyttö 1/2 tuumaa 12 -piste vakio | AA2ECN 10E896122"1 / 2 "€18.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E902 Flex Socket 3/8 tuuman vetolaite 13/16 tuuman 12 pisteen vakio
€10.03 / yksikkö