Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.270.0001 Aluslevy M27 Pultti Teräs 60.00Mm Ulkohalkaisija, 25PK | AH7WNR 38DR44

GRAINGER M38430.270.0001 Aluslevy M27 Pultti Teräs 60.00 mm Ulkohalkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7WNR Malli: M38430.270.0001Ristiviite: 38DR44 / 156D91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä25
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM27
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.28.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.60mm
Pakkauksen paino9.592 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus10mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3155
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.270.0001 Aluslevy M27 Pultti Teräs 60.00 mm Ulkohalkaisija, 25PK
€120.34 /pakkaus