Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E880 -hylsy 1/4 tuuman 4.5 mm: n 12-pisteen syvä | AA2EBW

WESTWARD 10E880 kanta 1/4 tuuman veto 4.5 mm 12 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AA2EBW Malli: 10E880

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunTäysin kiillotettu
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus1 31 / 32 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko4.5mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0216
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)1.19
Laivan leveys (cm)1.19
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 10E872 -pistorasia 1/4 tuuman asema 16 mm 6-pisteinen vakio | AA2EBN 10E872Täysin kiillotettuAlloy Steel631 / 32 "16mmStandardi€5.32
WESTWARD 10E874 -pistorasia 1/4 tuuman asema 16 mm 6-syvä | AA2EBQ 10E874Täysin kiillotettuAlloy Steel61 31 / 32 "16mmSyvä€3.37
WESTWARD 10E875 -pistorasia 1/4 tuuman asema 4 mm: n 12-pistevakio | AA2EBR 10E875Täysin kiillotettuAlloy Steel1231 / 32 "4mmStandardi€0.56
WESTWARD 10E876 -rasia 1/4 tuuman asema 4.5 mm 12-pistevakio | AA2EBT 10E876Täysin kiillotettuAlloy Steel1231 / 32 "4.5mmStandardi€1.35
WESTWARD 10E879 -rasia 1/4 tuuman asema 4 mm: n 12-pisteen syvä | AA2EBV 10E879Täysin kiillotettuAlloy Steel121 31 / 32 "4mmSyvä€2.52
WESTWARD 10E881 -pistorasia 1/4 tuuman asema 15 mm 12 pisteen syvä | AA2EBX 10E881Täysin kiillotettuAlloy Steel121 31 / 32 "15mmSyvä€2.90
WESTWARD 10E882 -rasia 1/4 tuuman asema 16 mm: n 12 pisteen syvä | AA2EBY 10E882Täysin kiillotettuAlloy Steel121 31 / 32 "16mmSyvä€1.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E880 kanta 1/4 tuuman veto 4.5 mm 12 pisteen syvä
€0.81 / yksikkö