Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E744 Noukintyökalu 16-1/2 - 30 L 10 Lb Veto | AA2DWH

WESTWARD 10E744 Poimintatyökalu 16-1/2 - 30 L 10 Lb Veto

Varastossa
Tuote: AA2DWH Malli: 10E744
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
€20.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija11 / 16 "
Laajennettu pituus30 "
Kahvan tyyppiVinyylikahva
Pituus16.5 "
Nostokyky10 lbs.
Materiaalineodyymi
Noutopituus30 "
Vedon kapasiteetti10 lbs.
TyyppiTeleskooppi, taipuisa
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituusPituusNostokykyVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 10E743 Noukintyökalu Ulkoinen magneetti 21 - 36 L 3 Lb Veto | AA2DWG 10E7431 / 2 "36 "21 "3 lbs.3 lbs.Pidennettävä, taivutettava1 / 2 "€23.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E744 Poimintatyökalu 16-1/2 - 30 L 10 Lb Veto
€20.96 / yksikkö