WESTWARD 10D755 Penkkipuristin, 5-1 / 4 tuuman | AA2CMR

WESTWARD 10D755 Penkkiruuvipuristimen jyrsintä 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CMR Malli: 10D755

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Vise
Tyyppijyrsintä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.5375
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)38.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WESTWARD 10D743 Bench Vise 3-paikkainen | AA2CMD 10D743Yleinen tarkoitus€125.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D755 Penkkiruuvipuristimen jyrsintä 5-1/4 tuumaa
€348.47 / yksikkö