Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D743 Bench Vise 3-paikkainen | AA2CMD

WESTWARD 10D743 Penkkiruuvipuristimet kiinteästi 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CMD Malli: 10D743

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Vise
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
WESTWARD 10D755 Penkkipuristin, 5-1 / 4 tuuman | AA2CMR 10D755jyrsintä€348.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D743 Penkkiruuvipuristimet kiinteästi 3 tuumaa
€125.92 / yksikkö