WESTWARD 10D723 Penkkipuristimen kiinnityspuristin 9 tuumaa | AA2CLG

WESTWARD 10D723 Penkkiruuvipuristimet, puuntyöstöpuristin, 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CLG Malli: 10D723

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuntyöstö Vise
Base TypeKiinnitys
Body Casting20,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotTasoita
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys9"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen10 "
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä0
Kiinnityskohtien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus21 25 / 32 "
kokonaisleveys7 31 / 32 "
KäännettäväEi
Kurkun syvyys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.82
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)24.99
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
WESTWARD 10D722 Penkkipuristimen kiinnityspuristin 7 tuumaa | AA2CLF 10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"€221.33
WESTWARD 10D724 Penkkipuristimen kiinnityspidike 10-1 / 2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€332.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D723 Penkkiruuvipuristimet, puuntyöstöpuristin, 9 tuumaa
€274.44 / yksikkö