WESTWARD 10D722 Penkkipuristimen kiinnityspuristin 7 tuumaa | AA2CLF

WESTWARD 10D722 Penkkiruuvipuristimet, puuntyöstöpuristin, 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2CLF Malli: 10D722

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuntyöstö Vise
Base TypeKiinnitys
Body Casting20,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotTasoita
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys7"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen7-7 / 8 "
Kiinnitysreikä Dia.15 / 32 "
Lukituspulttien lukumäärä0
Kiinnityskohtien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus15.625 "
kokonaisleveys6.437 "
KäännettäväEi
Kurkun syvyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)22
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
WESTWARD 10D723 Penkkipuristimen kiinnityspuristin 9 tuumaa | AA2CLG 10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€274.44
WESTWARD 10D724 Penkkipuristimen kiinnityspidike 10-1 / 2 | AA2CLH 10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"€332.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D722 Penkkiruuvipuristimet, puuntyöstöpuristin, 7 tuumaa
€221.33 / yksikkö