Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D597 Kevyt teräsputkikiinnike 24 Ln | AA2CGC

WESTWARD 10D597 Kevyt terästangon puristin 24 Ln

Varastossa
Tuote: AA2CGC Malli: 10D597

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarikiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1/4 x 3/4 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1/4
Palkin leveys (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta (tuumaa)22 paljaita, 27 kumia
kahvan pituus4 5 / 16 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus500 lb
Maks. Leuan avaaminen24 tuumaa
Nimellinen kiristyspaine500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)27-3/4
Avaus24 tuumaa
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin koko15 / 64 "
Karan halkaisija.15/64 tuumaa
Kääntöalusta0 sisään.
Kääntyvä tyyppiEi
Kurkun syvyys2.5
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
WESTWARD 10D594 Kevyt teräsputkikiinnike 6 Ln | AA2CFZ 10D5946in€31.91
WESTWARD 10D595 Kevyt teräsputkikiinnike 12 Ln AA2CGA 10D59512in€30.84
WESTWARD 10D596 Kevyt teräsputkikiinnike 18 Ln | AA2CGB 10D59618 tuumaa€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D597 Kevyt terästangon puristin 24 Ln
€38.44 / yksikkö