Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10D596 Kevyt teräsputkikiinnike 18 Ln | AA2CGB

WESTWARD 10D596 Kevyt terästangon puristin 18 Ln

Varastossa
Tuote: AA2CGB Malli: 10D596

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarikiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1/4 x 3/4 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1/4
Palkin leveys (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta (tuumaa)22 paljaita, 27 kumia
kahvan pituus4 5 / 16 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus500 lb
Maks. Leuan avaaminen18 tuumaa
Nimellinen kiristyspaine500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)21-25/32
Avaus18 tuumaa
Pad tyyppiTasoita
Ruuvin koko15 / 64 "
Karan halkaisija.15/64 tuumaa
Kääntöalusta0 sisään.
Kääntyvä tyyppiEi
Kurkun syvyys2.5
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
WESTWARD 10D594 Kevyt teräsputkikiinnike 6 Ln | AA2CFZ 10D5946in€31.91
WESTWARD 10D595 Kevyt teräsputkikiinnike 12 Ln AA2CGA 10D59512in€30.84
WESTWARD 10D597 Kevyt teräsputkikiinnike 24 Ln | AA2CGC 10D59724 tuumaa€38.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10D596 Kevyt terästangon puristin 18 Ln
€36.65 / yksikkö