Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 3AY72G rumputulppa-avain offset-pronssiseoksesta | AC8KMF 3AY72

WESCO 3AY72G rumputulppa jakoavain offset pronssiseos

Varastossa
Tuote: AC8KMF Malli: 3AY72GRistiviite: 3AY72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummutulpan avain
hyödytSisäänrakennettu 1-1 / 4 "jakoavain hanojen kiristämiseen rummuihin
KahvaOffset
MateriaaliBrass Alloy
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 3AY72G rumputulppa jakoavain offset pronssiseos
€74.68 / yksikkö