Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 274181 -käyttöisen kuorma-auton akkulaturi | AA6ZZH 15J316

WESCO 274181 Käsiauton akkulaturi

Varastossa
Tuote: AA6ZZH Malli: 274181Ristiviite: 15J316

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiauton akkulaturi
Värisininen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WESCO 274104 -käyttöauton akun kiinnike | AA6ZZJ 15J317 274104Käsiauton akun pidike€138.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274181 Käsiauton akkulaturi
€471.54 / yksikkö