Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 274104 -käyttöauton akun kiinnike | AA6ZZJ 15J317

WESCO 274104 Käsiauton akun pidike

Varastossa
Tuote: AA6ZZJ Malli: 274104Ristiviite: 15J317

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiauton akun pidike
Värisininen
MateriaaliJousiteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WESCO 274181 -käyttöisen kuorma-auton akkulaturi | AA6ZZH 15J316 274181Käsiauton akkulaturi€418.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274104 Käsiauton akun pidike
€138.10 / yksikkö