Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 274178 -käyttöisen kuorma-autohihnan pituus 100 tuumaa | AA6ZZE 15J313

WESCO 274178 Käsiauton kuormahihnan pituus 100 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZZE Malli: 274178Ristiviite: 15J313

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-auton hihna
Värisininen
MateriaaliKudottu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WESCO 274177 -käyttöisen kuorma-autohihnan pituus 56 tuumaa | AA6ZZD 15J312 274177Musta€46.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 274178 Käsiauton kuormahihnan pituus 100 tuumaa
€48.67 / yksikkö