WESCO 273383 -käyttöinen haarukkavaunu akulla, kapasiteetti 2200 paunaa AG7JDD

WESCO 273383 Moottorikäyttöinen haarukkatrukki akulla, kapasiteetti 2200 lbs

Tuote: AG7JDD Malli: 273383
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,748.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavatuki
Haarukan korkeus laskettu2.5 "
Haarukan korkeus nostettu62.5 "
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys5.8 "
Pituus65 "
NostaaAkku
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus78.5 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys26.5 "
Rulla Dia.3"
Rullamateriaalipolyuretaani
Tang-säde (tuumaa)65.5 "
Jännite12
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys26.5 "
Haarukoiden välinen leveys14.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 466.2
Laivan korkeus (cm)199.39
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)67.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 170014 -käyttöinen haarukkavaunu, kapasiteetti 2200 paunaa AG7JDE 170014€8,737.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273383 Moottorikäyttöinen haarukkatrukki akulla, kapasiteetti 2200 lbs
€9,748.91 / yksikkö