FABORY B01000.050.0800 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 5 luokka, 50PK | CG6NJP 156G24

FABORY B01000.050.0800 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 5 luokka, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG6NJP Malli: B01000.050.0800Ristiviite: 156G24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus8
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeStandardi
pään leveys0.75 "
Pituus8 "
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3671
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01000.050.0800 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 5 luokka, 50 PK
€222.60 /pakkaus