WESCO 273297 Vakiolava-kuorma-auto 1750 Lb. | AE6CNH 5PVE8

WESCO 273297 Standard-kuorma-auto 1750 Lb.

Varastossa
Tuote: AE6CNH Malli: 273297Ristiviite: 5PVE8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€869.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGrid Deck -kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliVankka
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Väripunainen
Kannen korkeus10.75 "
Kannen pituus50 "
Kannen materiaaliPoly
Kannen tyyppiPoly
Kannen leveys30 "
Laajennettu pituus50 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus1750 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys30 "
Pyörän halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273297 Standard-kuorma-auto 1750 Lb.
€869.93 / yksikkö