WESCO 273269 sakset, rullapää, kapasiteetti 660 paunaa AG7JVB DRT-2033

WESCO 273269 Saksipöytä Rullalevyllä, Kapasiteetti 660 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7JVB Malli: 273269Ristiviite: DRT-2033

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
VäriKeltainen
Nostokorkeus max.38.25 "
Nostokorkeus min.12.5 "
Kantavuus660 lb
Kokonaiskorkeus38.25 "
Kokonaispituus43 "
kokonaisleveys20.25 "
Platform Pituus32.5 "
Alustan leveys19.5 "
Powered ByHydraulinen jalkapumppu
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)97.16
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)51.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 273269 Saksipöytä Rullalevyllä, Kapasiteetti 660 Lbs
€1,457.02 / yksikkö