WESCO 272997 Teräs 2-4-1 Cabriolet käsitrukki, pneumaattinen, 800 Lbs Kapasiteetti | AG7HMK 2-4-1 CON

WESCO 272997 Teräs 2-4-1 Cabriolet käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 800 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HMK Malli: 272997Ristiviite: 2-4-1 CON

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-asentoinen kuorma-auto
Katkaisijan tyyppi700
VäriOranssi
Kahvaalumiini
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys7.5 "
Tyyppikilven leveys20 "
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys22.5 "
Alustan koko39 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)57.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272997 Teräs 2-4-1 Cabriolet käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 800 lbs
€427.25 / yksikkö