WESCO 272854 kapean käytävän haarukkatrukki, kapasiteetti 5500 lbs, 18 tuumaa x 48 tuumaa haarukkakoko | AG7JAT

WESCO 272854 Kapean käytävän haarukkatrukki, kapasiteetti 5500 lbs, 18 tuuman x 48 tuuman haarukkakoko

Varastossa
Tuote: AG7JAT Malli: 272854

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€971.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
Haarukan korkeus laskettu2.9 "
Haarukan korkeus nostettu7.25 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6"
KahvaKumipäällysteinen
Pituus63 "
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus48.25 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys18 "
Tappi210 astetta
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys18 "
Haarukoiden välinen leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)122.56
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272655 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 51 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JAU 2726555500 lb36 "51 "21 "€984.60
WESCO 272656 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 57 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JAV 2726565500 lb42 "57 "21 "€941.39
WESCO 272657 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 63 tuumaa x 21 tuumaa Koko | AG7JAW 2726575500 lb48 "63 "21 "€936.07
WESCO 272658 Haarukkavaunu, 5500 Lbs Kapasiteetti, 51 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7JAX 2726585500 lb36 "51 "27 "€937.35
WESCO 272659 haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, 57 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7JAY 2726595500 lb42 "57 "27 "€936.07
WESCO 272660 haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa | AG7JAZ 2726605500 lb48 "63 "27 "€948.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272854 Kapean käytävän haarukkatrukki, kapasiteetti 5500 lbs, 18 tuuman x 48 tuuman haarukkakoko
€971.98 / yksikkö