WESCO 272765 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa | AG7JAL

WESCO 272765 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JAL Malli: 272765

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,533.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
VäriSininen / harmaa
Haarukan korkeus laskettu2.125 "
Haarukan korkeus nostettu6.25 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6"
KahvaKumipäällysteinen
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus46.5 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Tappi200 astetta
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272760 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 51 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAH 2727605500 lb36 "51 "21 "€1,534.08
WESCO 272761 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, 57 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAJ 2727615500 lb42 "51 "21 "€1,509.94
WESCO 272762 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, 63 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAK 2727625500 lb48 "57 "21 "€1,533.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272765 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa
€1,533.82 / yksikkö