WESCO 272760 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 51 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAH

WESCO 272760 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 51 tuumaa x 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JAH Malli: 272760

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,534.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
VäriSininen / harmaa
Haarukan korkeus laskettu2.125 "
Haarukan korkeus nostettu6.25 "
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys6"
KahvaKumipäällysteinen
Pituus51 "
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus46.5 "
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys21 "
Tappi200 astetta
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys21 "
Haarukoiden välinen leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272761 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, 57 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAJ 2727615500 lb42 "51 "21 "€1,509.94
WESCO 272762 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, 63 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAK 2727625500 lb48 "57 "21 "€1,533.82
WESCO 272765 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa | AG7JAL 2727655500 lb48 "63 "27 "€1,533.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272760 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 51 tuumaa x 21 tuumaa
€1,534.08 / yksikkö