WESCO 272762 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, 63 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAK

WESCO 272762 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JAK Malli: 272762

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,533.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
VäriSininen / harmaa
Haarukan korkeus laskettu2.125 "
Haarukan korkeus nostettu6.25 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6"
KahvaKumipäällysteinen
Pituus63 "
Kantavuus5500 lb
Kokonaiskorkeus46.5 "
Kokonaispituus57 "
kokonaisleveys21 "
Tappi200 astetta
Rulla Dia.2"
RullamateriaaliMoldon polyuretaani
Pyörän materiaaliMoldon polyuretaani
Haarukoiden leveys21 "
Haarukoiden välinen leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHaarukan pituusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 272760 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 51 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAH 2727605500 lb36 "51 "21 "€1,534.08
WESCO 272761 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, 57 tuumaa x 21 tuumaa | AG7JAJ 2727615500 lb42 "51 "21 "€1,509.94
WESCO 272765 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 27 tuumaa | AG7JAL 2727655500 lb48 "63 "27 "€1,533.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272762 Deluxe Lowboy haarukkavaunu, kapasiteetti 5500 lbs, koko 63 tuumaa x 21 tuumaa
€1,533.82 / yksikkö