WESCO 272411 alumiinilaite- ja myyntiautot, kaksoisräikkä, kapasiteetti 550 paunaa AG7JAA AAP-612

WESCO 272411 alumiinikone ja myyntiauto, kaksoisräikkä, kapasiteetti 550 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7JAA Malli: 272411Ristiviite: AAP-612

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
Kantavuus550 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys24 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 272410 -alumiinilaite- ja myyntiautot, yksi räikkä, kapasiteetti 550 paunaa AG7HZZ AAP-61 272410€761.00
WESCO 272412 alumiinilaite- ja myyntiautot, 4-pyöräinen kääntö ulos, yksi räikkä, 550 lb | AG7JAB AVT-61 272412€665.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272411 alumiinikone ja myyntiauto, kaksoisräikkä, kapasiteetti 550 paunaa
€967.89 / yksikkö