WESCO 272412 alumiinilaite- ja myyntiautot, 4-pyöräinen kääntö ulos, yksi räikkä, 550 lb | AG7JAB AVT-61

WESCO 272412 Alumiininen laite ja myyntiauto, 4-pyöräinen käännös, yksi räikkä, 550 lb

Varastossa
Tuote: AG7JAB Malli: 272412Ristiviite: AVT-61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€665.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen käsiauto
pyörilleSisäänvedettävä kääntö
Kantavuus550 lb
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys24 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESCO 272410 -alumiinilaite- ja myyntiautot, yksi räikkä, kapasiteetti 550 paunaa AG7HZZ AAP-61 272410€761.00
WESCO 272411 alumiinilaite- ja myyntiautot, kaksoisräikkä, kapasiteetti 550 paunaa AG7JAA AAP-612 272411€967.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 272412 Alumiininen laite ja myyntiauto, 4-pyöräinen käännös, yksi räikkä, 550 lb
€665.19 / yksikkö