ALLEGRO SAFETY NV30-00H kypärä, lämmittimellä | AG8GTX

ALLEGRO SAFETY NV30-00H kypärä, lämmittimellä

Varastossa
Tuote: AG8GTX Malli: NV30-00H

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,367.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKypärä
Kappaleen materiaaliNylon
Cape Koko28 "
VäriVihreä
Alaputken materiaaliPVC
Alaputken koko33 "
Ripustushihnan koko5 3 / 8 "
Linssin sisäkoko12 1/2 "x 6"
Sisälinssin materiaalipolykarbonaatti
Materiaalipolyeteeni
Linssin ulkomateriaaliCo-polyesteri
Ulompi linssin koko13 1 / 2 "x 6 7 / 8"
KokoYleismaailmallinen
TyyliTuloilma
TyyppiRäjäytyskypärä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY NV30-00 Kypärä, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GTW NV30-00€1,193.18
ALLEGRO SAFETY NV30-00HC kypärä, jäähdyttimellä | AG8GTY NV30-00HC€1,520.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY NV30-00H kypärä, lämmittimellä
€1,367.10 / yksikkö