WESCO 261116 teleskooppihaarukkapinoaja, kapasiteetti 2000 lbs, 130 tuuman nosto | AG7JHX PTASFL-130-42-3550S-2K

WESCO 261116 Teleskooppihaarukkapinoaja, kapasiteetti 2000 lbs, nosto 130 tuumaa

Tuote: AG7JHX Malli: 261116Ristiviite: PTASFL-130-42-3550S-2K
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,476.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
pohjaSäädettävä
Pohjajalat ulkopuolella Dia.35 "- 50"
Väripunainen
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.130 "
Nostokorkeus min.1.5 "
Kantavuus2000 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus87.5 "
Kokonaispituus68 "
kokonaisleveys57 "
Powered ByAkku
TeleskooppiKyllä
Haarukoiden leveys7.4 "- 30"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 578.25
Laivan korkeus (cm)222.25
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)144.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaNostokorkeus max.KantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WESCO 261120 teleskooppihaarukkapinoaja, 48 tuuman jalan ulkohalkaisija, 2000 lbs kapasiteetti, 96 tuuman nosto | AG7JHP PTSFL-96-42-42S-2K 261120kiinteä96 "2000 lb70.5 "48.5 "€18,386.30
WESCO 261119 teleskooppihaarukkapinoaja, 48 tuuman jalan ulkohalkaisija, 2000 paunaa, kapasiteetti 130 tuumaa | AG7JHQ PTSFL-130-42-42S-2K 261119kiinteä130 "2000 lb87.5 "48.5 "€19,114.59
Tarjouspyyntö
WESCO 261124 teleskooppihaarukkapinoaja, 56 tuuman jalan ulkohalkaisija, 2000 lbs kapasiteetti, 96 tuuman nosto | AG7JHR PTSFL-96-42-50S-2K 261124kiinteä96 "2000 lb70.5 "48.5 "€18,636.47
WESCO 261123 teleskooppihaarukkapinoaja, 56 tuuman jalan ulkohalkaisija, 2000 lbs kapasiteetti, 130 tuuman nosto | AG7JHT PTSFL-130-42-50S-2K 261123kiinteä130 "2000 lb87.5 "48.5 "€18,568.10
Tarjouspyyntö
WESCO 261117 teleskooppihaarukkapinoaja, kapasiteetti 1500 lbs, 96 tuuman nosto | AG7JHU PTASFL-96-42-3550S-1.5K 261117Säädettävä96 "1500 lb70.5 "57 "€19,157.65
WESCO 261118 Teleskooppihaarukkapinoaja, 1500 Lbs Kapasiteetti, 130 tuuman nosto | AG7JHV PTASFL-130-42-3550S-1.5K 261118Säädettävä130 "1500 lb87.5 "57 "€18,893.71
Tarjouspyyntö
WESCO 261115 teleskooppihaarukkapinoaja, kapasiteetti 2000 lbs, 96 tuuman nosto | AG7JHW PTASFL-96-42-3550S-2K 261115Säädettävä96 "2000 lb70.5 "57 "€19,185.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261116 Teleskooppihaarukkapinoaja, kapasiteetti 2000 lbs, nosto 130 tuumaa
€19,476.19 / yksikkö