WESCO 261101 sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 48 tuumaa x 32 tuumaa, nosto 47-1/2 tuumaa | AG7JPT PLTL-20-3248

WESCO 261101 Sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 48 tuumaa x 32 tuumaa, nosto 47-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7JPT Malli: 261101Ristiviite: PLTL-20-3248

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,558.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu nostopöytä
Nostokorkeus max.47.5 "
Nostokorkeus min.30.5 "
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus30.5 "
Kokonaispituus51.25 "
kokonaisleveys32 "
Platform Pituus48 "
Alustan leveys32 "
Powered ByAkku
Pyörän materiaalifenoliset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 268.65
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)130.18
Laivan leveys (cm)81.28

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuskokonaisleveysNostokorkeus max.Platform PituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
WESCO 261108 sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 1000 paunaa, koko 36 tuumaa x 18 tuumaa, nosto 47-1/2 tuumaa | AG7JPQ PLT-10-1836 2611081000 lb18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€5,502.05
WESCO 261100 sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 36 tuumaa x 24 tuumaa, nosto 47-1/2 tuumaa | AG7JPR PLTL-20-2436 2611002000 lb24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€6,052.12
WESCO 261102 sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 36 tuumaa x 24 tuumaa, nosto 59 tuumaa | AG7JPU PLT-20-2436 2611022000 lb24 "59 "36 "37 "39.25 "€5,787.95
WESCO 261103 sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 48 tuumaa x 32 tuumaa, nosto 59 tuumaa | AG7JPV PLT-20-3248 2611032000 lb32 "59 "48 "37 "51.25 "€6,428.41
WESCO 261104 sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 4000 lbs, koko 36 tuumaa x 24 tuumaa, nosto 59 tuumaa | AG7JPW PLT-40-2436 2611044000 lb24 "59 "36 "37 "39.25 "€5,948.09
WESCO 261105 sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 4000 lbs, koko 48 tuumaa x 32 tuumaa, nosto 59 tuumaa | AG7JPX PLT-40-3248 2611054000 lb32 "59 "48 "37 "51.25 "€6,811.22
WESCO 261106 sähkökäyttöinen nostopöytä, 6000 lbs kapasiteetti, 36 tuumaa x 24 tuumaa koko, 59 tuuman nosto | AG7JPY PLT-60-2436 2611066000 lb24 "59 "36 "37 "39.25 "€6,916.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261101 Sähkökäyttöinen nostopöytä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 48 tuumaa x 32 tuumaa, nosto 47-1/2 tuumaa
€6,558.04 / yksikkö