Teollisuuslattiateippi MIGHTY LINE 4RG, 4 leveyttä, vihreä, 100 jalkaa pitkä AG9HUT 20PF93

MIGHTY LINE 4RG teollinen lattiateippi, 4 "leveä, vihreä, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG9HUT Malli: 4RGRistiviite: 20PF93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lattiateippi
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Roll pituus100ft.
Nauhan väriVihreä
Paksuus50 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
MIGHTY LINE 3RB teollisuuslattiateippi, 3" leveys, sininen, 100 jalkaa pitkä | AG9HUC 20PF79 3RBTeollinen lattiateippi3"€254.64
MIGHTY LINE 3RBLK Teollinen lattiateippi, 3" leveys, musta, 100 jalkaa pitkä | AG9HUG 20PF83 3RBLKTeollinen lattiateippi3"€237.94
MIGHTY LINE 2RBLK Teollinen lattiateippi, 2" leveys, musta, 100 jalkaa pitkä | AG9HUH 20PF84 2RBLKTeollinen lattiateippi2"€260.35
MIGHTY LINE 3RO Teollinen lattiateippi, 3" leveys, oranssi, 100 jalkaa pitkä | AG9HUJ 20PF85 3ROTeollinen lattiateippi3"€239.94
MIGHTY LINE 4RO Teollinen lattiateippi, 4" leveys, oranssi, 100 jalkaa pitkä | AG9HUK 20PF86 4ROTeollinen lattiateippi4"€265.83
MIGHTY LINE 2RBRN Teollisuuden lattiateippirulla ruskea vinyyli AG9HUM 20PF88 2RBRNTeollinen lattiateippi2"€260.35
MIGHTY LINE 3RBRN Teollisuuden lattiateippirulla ruskea vinyyli AG9HUN 20PF89 3RBRNTeollinen lattiateippi3"€254.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 4RG teollinen lattiateippi, 4 "leveä, vihreä, 100 jalkaa pitkä
€261.62 / yksikkö