WESCO 261063-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 76 tuuman nosto, 40 tuuman jalan tunnus | AG7JMZ PSFL-76-42-42S-1.5K-PD

WESCO 261063-PD Fork Power Drive -pinoaja, 76 tuuman nosto, 40 tuuman jalan ID

Tuote: AG7JMZ Malli: 261063-PDRistiviite: PSFL-76-42-42S-1.5K-PD
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,815.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
pohjakiinteä
Pohjajalat sisäpuolella dia.42 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.48 "
Väripunainen
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys3"
Nostokorkeus max.76 "
Nostokorkeus min.0"
Kantavuus1500 lb
Latauskeskus24 "
Kokonaiskorkeus94 "
Powered ByAkku
Haarukoiden leveys6 "- 29"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 495
Laivan korkeus (cm)238.76

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusPohjajalat sisäpuolella dia.Pohjajalat ulkopuolella Dia.Hinta
WESCO 261079-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 56 tuuman nosto, 15 tuuman jalan tunnus | AG7JMD PSFL-56-25-15S-1.5K-PD 261079-PD1500 lb56 "72 "15 "21 "€12,451.15
Tarjouspyyntö
WESCO 261080-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 64 tuuman nosto, 15 tuuman jalan tunnus | AG7JME PSFL-64-25-15S-1.5K-PD 261080-PD1500 lb64 "83 "15 "21 "€12,857.67
Tarjouspyyntö
WESCO 261081-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 76 tuuman nosto, 15 tuuman jalan tunnus | AG7JMF PSFL-76-25-15S-1.5K-PD 261081-PD1500 lb76 "94 "15 "21 "€14,852.05
Tarjouspyyntö
WESCO 261082-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 86 tuuman nosto, 15 tuuman jalan tunnus | AG7JMG PSFL-86-25-15S-1.5K-PD 261082-PD1500 lb86 "104 "15 "21 "€13,935.92
Tarjouspyyntö
WESCO 261083-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 56 tuuman nosto, 20 tuuman jalan tunnus | AG7JMH PSFL-56-25-20S-1.5K-PD 261083-PD1500 lb56 "72 "20 "26 "€14,169.76
Tarjouspyyntö
WESCO 261084-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 64 tuuman nosto, 20 tuuman jalan tunnus | AG7JMJ PSFL-64-25-20S-1.5K-PD 261084-PD1500 lb64 "83 "20 "26 "€14,081.79
Tarjouspyyntö
WESCO 261085-PD haarukkakäyttöinen pinoaja, 76 tuuman nosto, 20 tuuman jalan tunnus | AG7JMK PSFL-76-25-20S-1.5K-PD 261085-PD1500 lb76 "94 "20 "26 "€14,687.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261063-PD Fork Power Drive -pinoaja, 76 tuuman nosto, 40 tuuman jalan ID
€13,815.64 / yksikkö