WESCO 261027-PD moottorikäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 80 tuuman nosto, 30 tuuman x 32 tuuman alusta | AG7JLT PESPL-80-3032-PD

WESCO 261027-PD moottorikäyttöinen pinoaja, tehokäyttö, 80 tuuman nosto, 30 tuuman x 32 tuuman alusta

Tuote: AG7JLT Malli: 261027-PDRistiviite: PESPL-80-3032-PD
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,730.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostolava
Pohjajalat sisäpuolella dia.25.5 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.32 "
Väripunainen
Nostokorkeus max.80 "
Kantavuus1000 lb
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus92 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys25.5 "
Platform Pituus30 "
Alustan leveys32 "
Powered ByAkku
Rulla Dia.4"
RullamateriaaliKääntyvä
Pyörän materiaaliJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 275.4
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)64.77

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysHaarukan pituusNostokorkeus max.Pyörän materiaaliNostokorkeus min.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 261022-PD moottorikäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 60 tuuman nosto, 24 tuuman x 24 tuuman alusta | AG7JLM PESPL-60-2424-PD 261022-PD24 "-60 "fenoliset5.75 "72 "36 "25.5 "€9,558.25
Tarjouspyyntö
WESCO 261023-PD moottorikäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 68 tuuman nosto, 24 tuuman x 24 tuuman alusta | AG7JLN PESPL-68-2424-PD 261023-PD24 "-66 "fenoliset5.75 "80 "36 "25.5 "€10,015.80
Tarjouspyyntö
WESCO 261024-PD moottorikäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 80 tuuman nosto, 24 tuuman x 24 tuuman alusta | AG7JLP PESPL-80-2424-PD 261024-PD24 "-80 "fenoliset5.75 "92 "36 "25.5 "€10,808.48
Tarjouspyyntö
WESCO 261025-PD moottorikäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 60 tuuman nosto, 30 tuuman x 32 tuuman alusta | AG7JLQ PESPL-60-3032-PD 261025-PD32 "-60 "Jäykkä-72 "36 "25.5 "€10,459.69
Tarjouspyyntö
WESCO 261026-PD moottorikäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 68 tuuman nosto, 30 tuuman x 32 tuuman alusta | AG7JLR PESPL-68-3032-PD 261026-PD32 "-66 "Jäykkä-80 "36 "25.5 "€11,051.69
Tarjouspyyntö
WESCO 261028-PD tavallinen haarukkakäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 56 tuuman nosto | AG7JLU PESFL-56-25-PD 261028-PD-25 "56 "fenoliset0"72 "44.5 "25.5 "€10,102.14
Tarjouspyyntö
WESCO 261029-PD tavallinen haarukkakäyttöinen pinoaja, voimansiirto, 64 tuuman nosto | AG7JLV PESFL-64-25-PD 261029-PD-25 "64 "fenoliset0"80 "44.5 "25.5 "€10,242.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 261027-PD moottorikäyttöinen pinoaja, tehokäyttö, 80 tuuman nosto, 30 tuuman x 32 tuuman alusta
€10,730.39 / yksikkö