WESCO 260190 Raskaan käytön kapea käytävä, 3 hyllyä, 800 kg paino, 19 x 48-5/8 x 49-3/4 | AG7JZQ

WESCO 260190 Heavy Duty kapea käytäväinen 3-hyllyinen kärry, 800 lbs, 19" x 48-5/8" x 49-3/4"

Varastossa
Tuote: AG7JZQ Malli: 260190

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€627.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapea käytävän hyllyvaunu
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Väripunainen
Kansi P x L36 "x 18"
Mitata12
Kantavuus800 lb
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus48.625 "
Kokonaispituus49.75 "
kokonaisleveys19 "
hyllykkö3
Pyörän materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)123.51
Laivan pituus (cm)126.37
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 260187 Raskaan käytön kapea käytävä, 2 hyllyä, 800 kg: n kapasiteetti, 19 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZN 26018749.75 "19 "€547.64
WESCO 260188 Raskaan käytön kapea käytävä, 2 hyllyä, 800 kg: n kapasiteetti, 19 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZP 26018861.75 "19 "€750.10
WESCO 260191 Heavy Duty Kapea käytävä 3-hyllyinen kärry, kapasiteetti 800 paunaa, 19 "x 48-5 / 8" x 61-3 / 4 "| AG7JZR 26019161.75 "19 "€890.02
WESCO 260192 Raskaan käytön kapea käytävä, 2 hyllyä, 800 kg paino, 25 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZT 26019249.75 "25 "€635.64
WESCO 260193 Raskaan käytön kapea käytävä, 2 hyllyä, 800 kg paino, 25 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZU 26019361.75 "25 "€721.04
WESCO 260194 Raskaan käytön kapea käytävä, 3 hyllyä, 800 kg: n kapasiteetti, 25 "x 48-5/8" x 49-3/4 "| AG7JZV 26019449.75 "25 "€700.59
WESCO 260195 Raskaan käytön kapea käytävä, 3 hyllyä, 800 kg: n kapasiteetti, 25 "x 48-5/8" x 61-3/4 "| AG7JZW 26019561.75 "25 "€917.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260190 Heavy Duty kapea käytäväinen 3-hyllyinen kärry, 800 lbs, 19" x 48-5/8" x 49-3/4"
€627.73 / yksikkö