WESCO 260053 Manuaalinen pinoaja, kapasiteetti 1000 Lbs, 56 tuuman nosto | AF4AKB 8N802 / ESFL-56-30S

WESCO 260053 Manuaalinen pinoaja, kapasiteetti 1000 lbs, 56 tuuman nosto

Tuote: AF4AKB Malli: 260053Ristiviite: 8N802 / ESFL-56-30S
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,415.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pohjainen hydraulinen pinoaja
Pohjajalat sisäpuolella dia.25.5 "
Pohjajalat ulkopuolella Dia.32 "
Pyörän tyyppifenoliset
Väripunainen
Haarukan pituus30 "
Etupyörän halkaisija.4"
Nostokorkeus max.56 "
Nostokorkeus min.0"
Latauskeskus18 "
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys32.5 "
Platform Pituus30 "
Alustan leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.1
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHaarukan pituusNostokorkeus max.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusHinta
WESCO 260048 Manuaalinen pinoaja, kapasiteetti 1000 Lbs, 64 tuuman nosto | AF4CXJ 8RHN8 / ESFL-64-25 260048425 "64 "80 "44 "25.5 "25 "€3,518.92
Tarjouspyyntö
WESCO 260054 Manuaalinen pinoaja, 1000 Lbs, kapasiteetti, 64 tuuman nosto | AF4HLL 8X970 / ESFL-64-30S 260054430 "64 "80 "48 "32.5 "30 "€3,792.03
Tarjouspyyntö
WESCO 260035 tavallinen haarukkapinoaja, kapasiteetti 1000 lbs, 56 tuuman nosto | AG7JFT SFL-56-25 260035-25 "56 "75 "44.5 "25.5 "-€3,423.22
Tarjouspyyntö
WESCO 260047 Economy haarukkapinoaja, 1000 Lbs Kapasiteetti, 56 tuuman nosto | AG7JFU ESFL-56-25 260047-25 "56 "72 "44 "25.5 "-€3,133.19
Tarjouspyyntö
WESCO 260036 tavallinen haarukkapinoaja, kapasiteetti 1000 lbs, 64 tuuman nosto | AG7JFV SFL-64-25 260036-25 "64 "83 "44.5 "25.5 "-€3,548.90
Tarjouspyyntö
WESCO 260037 tavallinen haarukkapinoaja, kapasiteetti 1000 lbs, 76 tuuman nosto | AG7JFW SFL-76-25 260037-25 "76 "94 "44.5 "25.5 "-€3,930.60
Tarjouspyyntö
WESCO 260049 Economy haarukkapinoaja, 1000 Lbs Kapasiteetti, 76 tuuman nosto | AG7JFX ESFL-76-25 260049-25 "76 "92 "44 "25.5 "-€3,731.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 260053 Manuaalinen pinoaja, kapasiteetti 1000 lbs, 56 tuuman nosto
€3,415.66 / yksikkö