WESCO 240107 Gator-hihnavaihtoehto, 30 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus | AG7HHP GGBK

WESCO 240107 Gator-hihnavaihtoehto, 30 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7HHP Malli: 240107Ristiviite: GGBK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGator-vyö
RumputoimintaNosto ja kuljetus
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumpumateriaaliMuovi, Kuitu, Poly tai Teräs
Rumpukoko30-55 gal.
RumputyyppiAvoin ja kiinni
Korkeus3"
Pituus25 "
Kantavuus1000 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppimanuaalinen
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys30 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valinnainen gatorvyö, joka on suunniteltu suojaamaan 30 ja 55 gallonan rummut kulumiselta ja hankaukselta nosto- tai kuljetustöiden aikana
    • Voidaan käyttää sekä avoimen että suljetun pään teräs-, kuitu- tai polymeerirummun kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRumputoimintaRumpukokoKorkeuseräPituusKantavuusOperaation tyyppiHinta
WESCO 240103 Power Stacker Mount rumpukahva, yksi rumpu, 1600 lbs. | AG7HHN GPS 24010318 "Nosto, pinoaminen ja kuljetus55 gal.33.25 "Rumpupinoaja17 "1600 lbs.Akku€3,257.51
WESCO 240067 Haarukkatrukkikiinnitysjalusta, 30-55 gal. | AG7HHQ 240067-Nosto ja kuljetus30 gal.-Rumputeline--Mekaanisesti automatisoitu, manuaalinen€913.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240107 Gator-hihnavaihtoehto, 30 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus
€132.82 / yksikkö