WESCO 240103 Power Stacker Mount rumpukahva, yksi rumpu, 1600 lbs. | AG7HHN GPS

WESCO 240103 Tehokas pinoamisrumpu, yksi rumpu, 1600 lbs.

Varastossa
Tuote: AG7HHN Malli: 240103Ristiviite: GGPS

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,257.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupinoaja
RumputoimintaNosto, pinoaminen ja kuljetus
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumpumateriaaliMuovi, Kuitu, Poly tai Teräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiAvoin ja kiinni
Korkeus33.25 "
Pituus17 "
Kantavuus1600 lbs.
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiAkku
Kokonaiskorkeus33.25 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys18 "
TyyppiYksi rumpu
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)84.46
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRumputoimintaRumpukokoKorkeuseräPituusKantavuusOperaation tyyppiHinta
WESCO 240107 Gator-hihnavaihtoehto, 30 tuuman leveys, 3 tuuman korkeus | AG7HHP GGBK 24010730 "Nosto ja kuljetus30-55 gal.3"Gator-vyö25 "1000 lbs.manuaalinen€132.82
WESCO 240067 Haarukkatrukkikiinnitysjalusta, 30-55 gal. | AG7HHQ 240067-Nosto ja kuljetus30 gal.-Rumputeline--Mekaanisesti automatisoitu, manuaalinen€913.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240103 Tehokas pinoamisrumpu, yksi rumpu, 1600 lbs.
€3,257.51 / yksikkö