WESCO 240034 Deluxe -ohjattu rumpunostin / annostelija, kapasiteetti 800 paunaa AG7HHG DGL-55

WESCO 240034 Deluxe-ohjattu rumpunostin/annostelija, kapasiteetti 800 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HHG Malli: 240034Ristiviite: DGL-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,551.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpun nostin ja kaatolaite
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
Kantavuus800 lb
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.975
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)72.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240034 Deluxe-ohjattu rumpunostin/annostelija, kapasiteetti 800 lbs
€1,551.38 / yksikkö