WESCO 240032 Vakiorumpuimuri / -annostelija, kapasiteetti 800 paunaa AG7HHE DL-55

WESCO 240032 Vakiorumpunostin/annostelija, kapasiteetti 800 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HHE Malli: 240032Ristiviite: DL-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,030.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpun nostin ja kaatolaite
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiMuovi tai teräs
Kantavuus800 lb
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)21.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240032 Vakiorumpunostin/annostelija, kapasiteetti 800 Lbs
€1,030.31 / yksikkö