WESCO 240025 Deluxe Drum Cradle, polyolefiini, 1000 Lbs Kapasiteetti | AG7HGN CW-20

WESCO 240025 Deluxe Drum Cradle, polyolefiini, kapasiteetti 1000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7HGN Malli: 240025Ristiviite: CW-20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Annostele korkeus sisään20
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
KahvaTeleskooppinen lehtipuu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus67.375 "
kokonaisleveys19 "
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)171.13
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakennettu teräsputkille
    • Käsittelee turvallisesti 113.5 litran ja 208.2 litran rummut

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240025 Deluxe Drum Cradle, polyolefiini, kapasiteetti 1000 Lbs
€432.81 / yksikkö