WESCO 240004 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, leveys 23-3/4 tuumaa | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW

WESCO 240004 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, leveys 23-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RNV Malli: 240004Ristiviite: 3JJJ3 / 20BTW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriOranssi
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Suorittaa loppuunAlkydi-emali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 4 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys17-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys61 "
Kokonaissyvyys17.5 "
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys23.5 "
Tyyppi2-pyörä
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee teräsputkia
    • Kuljettaa 113.56 litran ja 208.19 litran rummut
    • Jauhemaalaus lisää tuotteen kestävyyttä
    • Chime koukku, joka tarttuu ylempään reunaan, mikä auttaa tynnyrien lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240003 Kaksipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 Lbs | AG7HEL 20BT 2400031000 lb60 "30-55 gal.23.5 "2-pyöräMoldon-kumi€602.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240004 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, leveys 23-3/4 tuumaa
€507.08 / yksikkö