WESCO 240003 Kaksipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HEL Malli: 240003Ristiviite: 20BT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€602.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys23.5 "
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)59.69

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee teräsputkia
    • Kuljettaa 113.5 litran ja 208.2 litran rummut
    • Jauhemaalattu pinta kestää pidempään
    • Chime koukku, joka tarttuu ylempään reunaan, mikä auttaa tynnyrien lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240004 rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, leveys 23-3/4 tuumaa | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW 2400041000 lb60 "30-55 gal.23.5 "2-pyöräpolyolefiini€507.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240003 Kaksipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs
€602.14 / yksikkö