WESCO 240002 teräsrumputrukki, kapasiteetti 1000 paunaa, korkeus 58 tuumaa | AG7HEJ 15BTW

WESCO 240002 teräsrumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 58 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HEJ Malli: 240002Ristiviite: 15BTW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys24 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän halkaisija10" ja 6"
Pyörän materiaalipolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukee teräsputkia
    • Käsittelee turvallisesti 113.5 litran ja 208.2 litran rummut
    • Jauhemaalaus lisää tuotteen kestävyyttä
    • Chime koukku, joka lukkiutuu ylempään reunaan, mikä auttaa pystyssä olevien rummujen lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240001 Nelipyöräinen teräsrumputrukki, 1000 Lbs Kapasiteetti | AG7HEH 15BT 2400011000 lb60 "30-55 gal.24 "4-pyöräMoldon-kumi€642.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240002 teräsrumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs, korkeus 58 tuumaa
€547.33 / yksikkö