WESCO 240001 Nelipyöräinen teräsrumputrukki, 1000 Lbs Kapasiteetti | AG7HEH 15BT

WESCO 240001 nelipyöräinen teräsrumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HEH Malli: 240001Ristiviite: 15BT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Rummun kapasiteetti30-55 gal.
RumputyyppiTeräs
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus22 "
kokonaisleveys24 "
Tyyppi4-pyörä
Pyörän halkaisija10" ja 6"
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsittelee teräsputkia
    • Kuljettaa 113.5 litran ja 208.2 litran rummut
    • Jauhemaalaus lisää työkalun kestävyyttä
    • Soittokoukku, joka lukittuu ylempään reunaan, mikä auttaa rummujen lastaamisessa ja purkamisessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta
WESCO 240002 teräsrumputrukki, kapasiteetti 1000 paunaa, korkeus 58 tuumaa | AG7HEJ 15BTW 2400021000 lb60 "30-55 gal.24 "4-pyöräpolyolefiini€547.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 240001 nelipyöräinen teräsrumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs
€642.69 / yksikkö