WESCO 230075 Raskaan teräksen automaattinen kelausautomaatti, 10 poly, 1800 lbs, 78 | AG7HZH HDSV-78

WESCO 230075 Steel Heavy Duty automaattinen takaisinkelausauto, 10" poly, 1800 paunaa, 78"

Tuote: AG7HZH Malli: 230075Ristiviite: HDSV-78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,675.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
Kahvan tyyppiSV-kahva
Kantavuus1800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys27 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230074 Steel Heavy Duty automaattinen takaisinkelausauto, 10" Poly, 1800 Lbs Kapasiteetti, 72" | AG7HZG HDSV-72 23007472 "€1,698.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230075 Steel Heavy Duty automaattinen takaisinkelausauto, 10" poly, 1800 paunaa, 78"
€1,675.06 / yksikkö