WESCO 230074 Raskaan teräksen automaattinen kelausautomaatti, 10 poly, 1800 lbs, 72 | AG7HZG HDSV-72

WESCO 230074 Steel Heavy Duty automaattinen takaisinkelausauto, 10" poly, 1800 paunaa, 72"

Tuote: AG7HZG Malli: 230074Ristiviite: HDSV-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,698.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyyntiautomaatin käsiauto
Kahvan tyyppiSV-kahva
Kantavuus1800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys5"
Tyyppikilven leveys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys27 "
RäikkäAutomaattinen kelaus taaksepäin
Pyörän materiaalipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
WESCO 230075 Raskas automaattinen kelausautomaatti, 10 "poly, 1800 lbs, 78" | AG7HZH HDSV-78 23007578 "€1,675.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 230074 Steel Heavy Duty automaattinen takaisinkelausauto, 10" poly, 1800 paunaa, 72"
€1,698.77 / yksikkö