WESCO 220488 Aluminium E18 Nose Convertible Truck, 50.75 Frame, Semi-pneumatic, 1200 Lbs Cap | AG7HXJ CBR-SR-E18-Z

WESCO 220488 Alumiininen E18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 50.75" runko, puolipneumaattinen, 1200 Lbs korkki

Varastossa
Tuote: AG7HXJ Malli: 220488Ristiviite: CBR-SR-E18-Z

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€699.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvoauto
Katkaisijan tyyppi600
Kahvan tyyppiJatkuva
Kantavuus1200 lbs.
Materiaalialumiini
Tyyppikilven syvyys7.625 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaiskorkeus45.5 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys55.625 "
Alustan koko12 "x 50.75"
Pyörän materiaaliPuolipneumaattiset pyörät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)141.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKatkaisijan tyyppiKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysAlustan kokoPyörän materiaaliHinta
WESCO 220293 Alumiini T18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 38" runko, Leveä kulutuspinta pneumaattinen, 1200 Lbs Cap | AG7HWK CBR-JR-T18-PWT 220293600Kaksoiskahva1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumaattiset pyörät€646.47
WESCO 220291 Alumiini T18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 38" runko, pneumaattinen, kapasiteetti 1200 Lbs | AG7HWL CBR-JR-T18-PE 220291600Kaksoiskahva1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumaattiset pyörät€626.36
WESCO 220295 Alumiini T18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 38" runko, puolipneumaattinen, kapasiteetti 1200 Lbs | AG7HWM CBR-JR-T18-Z 220295600Kaksoiskahva1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumaattiset pyörät€643.55
WESCO 220297 Alumiininen T18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 38" runko, umpikumi, kapasiteetti 1200 Lbs | AG7HWN CBR-JR-T18-Z2 220297600Kaksoiskahva1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Kiinteä kumi€639.08
WESCO 220622 Alumiini T18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 38" runko, mikropolyuretaani 1160 lb | AG7HWP CBR-JR-T18-CF 220622560Kaksoiskahva1160 lb40 "46.5 "12 "x 38"Mikrosoluinen polyuretaani€655.49
WESCO 220482 Alumiininen E18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 38" runko, Leveä kulutuspinta pneumaattinen, 1200 Lbs Cap | AG7HWQ CBR-JR-E18-PWT 220482600Kaksoiskahva1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumaattiset pyörät€663.22
WESCO 220494 Alumiininen E18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 38" runko, pneumaattinen, kapasiteetti 1200 Lbs | AG7HWR CBR-JR-E18-PE 220494600Kaksoiskahva1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumaattiset pyörät€652.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 220488 Alumiininen E18 Nose Cabriolet kuorma-auto, 50.75" runko, puolipneumaattinen, 1200 Lbs korkki
€699.30 / yksikkö