REELCRAFT FD83000 OLP1 Letkukela 3/4 tuumaa 75 jalan pituus 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09

REELCRAFT FD83000 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 250 psi 150f

Varastossa
Tuote: AE6BDC Malli: FD83000 OLP1Ristiviite: 5PG09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/4 "FNPT
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(F) NPT
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus25.375 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys14.25 "
Kelan sisääntulo3/4 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)73.15
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaLetkuLetku päättyykokonaisleveysPainePainoLetkutunnusLetkun pituusHinta
REELCRAFT F83050 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Kyllä50ft.€1,477.51
REELCRAFT F83050 OLP -letku, kela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Kyllä3/4 "NPT (M)-50 psi89 paunaa.3 / 4 "50ft.€1,511.43
REELCRAFT F83000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Ei--500 Psi74 paunaa.3 / 4 "50ft.€1,012.96
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD84000 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Ei--500 Psi84 lbs.1"50ft.€1,173.33
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD83075 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 75 jalkaa | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Kyllä3/4 "NPT (M)-50 psi115 paunaa.3 / 4 "75ft.€1,905.65
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD84035 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Kyllä1 "NPT (M)-50 psi94 paunaa.1"35ft.€1,662.44
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FD84050 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Kyllä1 "NPT (M)-50 psi115 paunaa.1"50ft.€1,587.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FD83000 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 250 psi 150f
€1,388.28 / yksikkö