WESCO 210479 Teräksen kallistus- ja taittohaarukkatrukki, Moldon-kumi, Kapasiteetti 1000 paunaa AG7HQB TFT

WESCO 210479 Teräksinen kallistettava ja taitettava haarukkatrukki, Moldon-kumi, kapasiteetti 1000 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HQB Malli: 210479Ristiviite: TFT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuva haarukkatrukki
VäriVihreä
Haarukan tasku4 "x 12"
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus24.25 "
kokonaisleveys25.5 "
kallistaaJalka Pedal
Tyyppi2-pyörä
Pyörän materiaaliMoldon-kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.575
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)64.77

Tuotteen yksityiskohdat:

Wesco 210479 kallistettava ja taitettava haarukkatrukki on ihanteellinen raskaiden kuormien kuljettamiseen vaivattomasti. Se soveltuu materiaalinkäsittelysovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Wesco 210479 kallistettavassa käsitrukissa on saranoidut haarukat, jotka liukuvat kuorman alle minimoidakseen säilytystilan tarpeen ja mahdollistavat kallistuksen ja lukituksen.
  • Tämä laite on varustettu jalkapolkimella, joka kallistaa ja helpottaa kaatumista.
  • Molemmat haarukat ovat kooltaan 4 tuumaa (L) x 12 tuumaa (S) ja niissä on 10 tuuman sisäjänne lastausta ja purkamista varten.
  • Tämä laite toimitetaan kahdella 10 tuuman muovattavalla kumipyörällä ohjaamisen helpottamiseksi ja kahdella kahvalla kahdella kädellä ohjaamiseen.
  • Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi, ja siinä on pyöräsuojat, jotka estävät kuormia hankaamasta suoraan yksikköä vasten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän käsitrukin kantavuus?

A. Wesco 210479 -käsitrukin maksimikantavuus on 1000 lb.

K. Mikä on tämän käsitrukin pinon korkeus?

V. Käyttäjät voivat pinota tämän käsitrukin jopa 49 tuuman kuormalla.

K. Kuinka valitsen käsitrukin?

A.

  • Harkitse nenälevyn kokoa.
  • Valitse sopiva rungon korkeus.
  • Tarkista kantavuus.
  • Analysoi, onko kuorma-auto vakiovaruste vai portaiden kiipeily.
  • Tarkista trukin rakennusmateriaali jäykkyyden varmistamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210479 Teräksinen kallistettava ja taitettava haarukkatrukki, Moldon-kumi, kapasiteetti 1000 paunaa
€509.06 / yksikkö