WESCO 210330 Poly-käsikuorma-auto, umpikumia, Kapasiteetti 626 paunaa AG500HMV 7-Z626

WESCO 210330 626 polykäsitrukki, umpikumia, kapasiteetti 500 paunaa

Varastossa
Tuote: AG7HMV Malli: 210330Ristiviite: 626-Z8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriVihreä
Kahvan tyyppiYksi tappi
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys7"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus45.5 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys21.75 "
Pyörän materiaaliKiinteä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)55.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusPyörän materiaaliHinta
WESCO 210466 626 alumiininen käsitrukki, Moldon-kumi, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HMU 626-R 210466Yksi tappi600 lb45.5 "17 "Alumiini€204.81
WESCO 210361 Poly-käsikuorma-auto, umpikumia, Kapasiteetti 626 paunaa AG600HMW 7-Z626 210361Yksi tappi600 lb45.5 "17 "Kiinteä kumi€223.54
WESCO 210456 626 Teräksinen käsikäyttöinen kuorma -auto, P pneumaattinen, kapasiteetti 600 kg | AG7HMX 626-P 210456Yksi tappi600 lb45.5 "17 "Pneumaattinen€248.45
WESCO 210356 Teräskäyttöinen kuorma-auto, Pe Pneumaattinen, Kapasiteetti 626 paunaa AG600HMY 7-PE 210356Yksi tappi600 lb45.5 "17 "Pneumaattinen€213.31
WESCO 210391 Teräskäyttöinen kuorma-auto, puolipneumaattinen, kapasiteetti 626 paunaa AG600HMZ 7-Z 210391Yksi tappi600 lb45.5 "17 "Pneumaattinen€227.83
WESCO 210467 626d alumiininen käsitrukki, Moldon-kumi, 600 Lbs Kapasiteetti | AG7HNA 626D-R 210467Yksi silmukka600 lb50.5 "17 "Moldon-kumi€227.66
WESCO 210331 626d Poly-käsikuorma-auto, umpikumia, Kapasiteetti 500 paunaa AG7HNB 626D-Z8 210331Yksi silmukka500 lb50.5 "17 "Kiinteä kumi€215.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210330 626 polykäsitrukki, umpikumia, kapasiteetti 500 paunaa
€198.28 / yksikkö