WESCO 210325 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, Pneumaattinen, Kapasiteetti 600 Lbs | AG7HMQ 656-21-PE

WESCO 210325 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs

Varastossa
Tuote: AG7HMQ Malli: 210325Ristiviite: 656-21-PE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-asentoinen kuorma-auto
Katkaisijan tyyppi500
VäriVihreä
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys7"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys20 "
Alustan koko36 "
Pyörän materiaaliPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKatkaisijan tyyppieräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysAlustan kokoPyörän materiaaliHinta
WESCO 210219 5-in-1 Greenline Economical Hand Truck, pneumaattinen, kapasiteetti 600 paunaa AG7HML GL5 210219600Avoauto51.5 "19.5 "22 "49.5 "Pneumaattinen€491.40
WESCO 210321 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, 8" umpikumi, kapasiteetti 600 lbs | AG7HMM 656-21-Z8 2103215002-asentoinen kuorma-auto48 "15 "20 "36 "Puolipneumaattinen€266.23
WESCO 210324 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, semi pneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs | AG7HMN 656-21-Z 2103245002-asentoinen kuorma-auto48 "16 "20 "36 "Puolipneumaattinen€314.69
WESCO 210326 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, 10" umpikumi, kapasiteetti 600 lbs | AG7HMP 656-21-Z2 2103265002-asentoinen kuorma-auto48 "16 "20 "36 "Puolipneumaattinen€318.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 210325 2-in-1 Greenline Taloudellinen käsitrukki, pneumaattinen, kapasiteetti 600 lbs
€304.12 / yksikkö